cotta
デジタルクッキングスケール KD-312WH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16824030
品番
94982
参考基準価格(税別)
¥5,101
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
最大計量:3kg、最小表示:0~3000gまで 1g、最小目盛:1g
大量の材料を計測する方にお勧めの、最大計量3kgの作業性に優れたクッキングスケールです。
見やすい文字高20mmのデジタル表示♪
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)
190×161.5×H37.5
色
ホワイト
質量(g)
約384
注意
※本体の汚れは、水洗いせず、乾いた柔らかい布で拭いてください。