94987 洗えるクッキングスケール KW-320WH cotta 16824048

94987 洗えるクッキングスケール KW-320WH cotta 16824048
94987 洗えるクッキングスケール KW-320WH cotta 16824048
94987 洗えるクッキングスケール KW-320WH cotta 16824048

洗えるクッキングスケール KW-320WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16824048品番94987
参考基準価格(税別)¥8,904販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ひょう量(最大計量):3000g、最小表示:1g
IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。
0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪

材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE寸法(mm)216×143×H40 (計量皿:133×137、シリコンマット:120×133)ホワイト質量(g)約581(電池含む)
注意
※乾いた柔らかい布できれいに水分を拭き取ってください。
※食器洗い乾燥機で洗浄しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする