cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
テラコッタストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
16824170
品番
95045
参考基準価格(税別)
¥2,256
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
独特の風合いのテラコッタカップです。温かみのある質感です。
湯せん・電子レンジ・オーブン・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機可能です。
仕様
【オーブン】可
材質
テラコッタ
容量(mL)
100
寸法(Φ×mm)
直径70×H39
レンジ
可
食器洗浄機
可