エンジェル ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(10枚) 型番45 注文コード16824346 品番95135
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は型番など3種類から選べます 他の種類を見る

繊細なレース模様がケーキのデザインを引き立てます。
表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
パーティーシーンにおいては、オードブルなどのアラカルト料理の器からデザートまで。
フラワーアレンジの花器敷きとしてもご利用できます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質紙:エンボス加工 ホワイト 直径(Φmm)内寸:138 型番45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする