95151 アンスール Jシルバー cotta 16824495

95151 アンスール Jシルバー cotta 16824495
95151 アンスール Jシルバー cotta 16824495
95151 アンスール Jシルバー cotta 16824495

アンスール Jシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(10枚)型番60注文コード16824495品番95151
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

繊細なレース模様がケーキのデザインを引き立てます。
表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
パーティーシーンにおいては、オードブルなどのアラカルト料理の器からデザートまで。
フラワーアレンジの花器敷きとしてもご利用できます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質紙:エンボス加工寸法(mm)210×210シルバー型番60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする