48150 【加工可】48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 16824508 48150 【加工可】48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 16824508 48150 【加工可】48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 16824508

【加工可】48150 防寒ブルゾン(フード付き)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16824508 品番 48150
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ポリエステル65、綿35、
(裏地)ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
ライトベージュ サイズEL 仕様帯電防止素材使用、落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口ジャージ仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)141 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 機能防寒 生地ソフトツイル 名入れ可(防寒) サービス分類名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16824605
2021-12-23
用途:
電機試験
平野エンジニアリングシステム 様

自重堂は縫製もしっかりしていていつも満足な結果が得られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする