キャップたれ付 9-1111

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16824547品番95187
参考基準価格(税別)¥2,726販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

髪をすっぽり包み込むネット付きの帽子は、衛生管理の必須アイテム。毛髪の混入を防止します。
撥水加工がされています。
グリーン購入法対象品(PETボトル再生繊維が、裏生地を除く繊維部分全体重量比の25%以上使用されています。)

材質ウエザー(ポリエステル100%)、たれ:メッシュ(ポリエステル100%)寸法(cm)フリー(ファスナー調節式)※対応サイズ56~62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする