画像準備中

大前掛 9-642

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16824599 品番95197
参考基準価格(税別)¥1,667 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

風格漂い、空間を演出する大前掛けです。
丈夫で肌触りの良いカツラギを使用しています。

材質カツラギ(綿100%) サイズフリー 下部共通66(ひも巾部分含む) ウエスト(cm)51 裾廻り(cm)62 ひも長(cm)【腰】250 ひも幅(cm)【腰】5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする