cotta
cottaの エプロン
cottaの 前掛け
中前掛 9-641
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824608
品番
95198
参考基準価格(税別)
¥1,363
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
風格漂い、空間を演出する大前掛けです。
丈夫で肌触りの良いカツラギを使用しています。
材質
カツラギ(綿100%)
色
白
サイズ
フリー
下部共通
53(ひも巾部分含む)
ウエスト(cm)
50
裾廻り(cm)
60
ひも長(cm)
【腰】250
ひも幅(cm)
【腰】5.5