cotta
cottaの エプロン
cottaの 前掛け
特大前掛 9-643
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824626
品番
95200
参考基準価格(税別)
¥1,753
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
風格漂い、空間を演出する大前掛けです。
丈夫で肌触りの良いカツラギを使用しています。
材質
カツラギ(綿100%)
色
白
サイズ
フリー
下部共通
82(ひも巾部分含む)
ウエスト(cm)
62
裾廻り(cm)
73
ひも長(cm)
【腰】250
ひも幅(cm)
【腰】5.5