画像準備中

コックコート 6-913 長袖 Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16824705 品番95212
参考基準価格(税別)¥5,754 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ライン使いやくるみボタンなど、ディテールにこだわっています。静電素材、抗菌加工を施した生地で、清潔な状態をたもちます。
腕の動きがスムーズになるよう、背中心にプリーツが入っています。左胸に貼りポケットがついています。

材質制電単糸ツイル(ポリエステル65%、綿35%) サイズL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 バスト(cm)112 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする