画像準備中

エプロン BW5505-72

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16824748 品番95220
参考基準価格(税別)¥5,452 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

濃色のベースに太めのラインが目を引く、マリンテイスト漂うエプロンです。
ハリのあるツイル素材で、耐久性があります。
カンガルーポケットは真ん中に仕切りがあり、使いやすい仕様です。肩ひもはボタンで3段階調節可能です。

材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%)、配色:制電ギャバ(ポリ100%) ブラウン/ホワイト サイズフリー 幅(cm)【胸当て】26 ウエスト(cm)79 裾廻り(cm)95 ひも長(cm)【肩】75(×2)、【腰】67(×2) 前中心丈(cm)87 ひも幅(cm)【肩】3.5、【腰】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする