cotta
cottaの エプロン
cottaの サロン用エプロン
サロンエプロン BW9503-45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824766
品番
95222
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
デニム調素材とストライプツイルがリバーシブルになった腰下エプロン。
トップスに合わせて裏表が選べます。ポケットに浮きがあり、モノを入れやすい仕様です。
材質
デニム(綿60%、ポリエステル40%)、ストライプツイル(ポリ100%)
色
ネイビー/レッドストライプ
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
102
裾廻り(cm)
102
ひも長(cm)
【腰】90(×2)
前中心丈(cm)
37
ひも幅(cm)
【腰】2.5