cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
エプロン BW5503-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824775
品番
95225
参考基準価格(税別)
¥5,949
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
デニム調素材とストライプツイルがリバーシブルになった腰下エプロン。
トップスに合わせて裏表が選べます。ポケットに浮きがあり、モノを入れやすい仕様です。
材質
デニム(綿60%、ポリエステル40%)
色
レッド
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
102
裾廻り(cm)
102
ひも長(cm)
【腰】90(×2)
前中心丈(cm)
37
ひも幅(cm)
【腰】2.5