画像準備中

サロンエプロン BW9502-18

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16824845 品番95234
参考基準価格(税別)¥4,781 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

裾に配色のカラーを用いたツートンカラーのエプロンです。柔らかなカラーがナチュラルな雰囲気です。
ハリのあるツイル素材で耐久性が強い商品になります。シルバーのバックルで首ひもを調節する仕様です。ポケットはマチ付きです。

材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%) ブラック/グレー サイズフリー 幅(cm)【胸当て】25 ウエスト(cm)94 裾廻り(cm)108 ひも長(cm)【首】73、【腰】90(×2) 前中心丈(cm)94 ひも幅(cm)【首】3、【腰】2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする