画像準備中

ブラウス BW8002-3 レディス 長袖 9号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16824897 品番95241
参考基準価格(税別)¥7,701 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

前にも後ろにもタックを入れて、ふんわりしたシルエットのブラウスです。
大きめのボタン、袖山のタックなど、愛らしさを添えたデザインが魅力です。

材質ポプリン(ポリエステル65%、綿35%) ピンクベージュ 規格9号 肩幅(cm)38 袖丈(cm)59 着丈(cm)64 バスト(cm)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする