画像準備中

Candy缶 スクエア サクラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16825238 品番95304
参考基準価格(税別)¥362 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

マットな質感がかわいいカラー缶です。

仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可 材質スチール 寸法(mm)122×122×H43 サクラ 内寸(mm)120×120×H32mm レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする