45002 【加工可】45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16825637 45002 【加工可】45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16825637 45002 【加工可】45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16825637 45002 【加工可】45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16825637 45002 【加工可】45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16825637

【加工可】45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16825637 品番 45002
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

汎用性と機能性を併せ持つベストセラー商品。
しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地がワーカーうを包み込み安心感を与えます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー 股下(cm)78 ウエスト(cm)70 仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ シリーズ45000・41500シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ソフトバーバリー 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16825716
2015-05-20
用途:
消防設備点検

作業性は問題ありません。軽量化、通気製を改良してください。45000シリーズのカーゴパンツをさがすのに苦労しました。同等シリーズをもっと分かりやすく表示してください。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする