cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
IKニューオーバルカップ 耐熱PC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16825755
品番
95415
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
透明性が高く耐熱性が高いカップです。
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様
【オーブン】可(湯煎焼き)
材質
PC
寸法(mm)
50×58×H55
容量(mL)
95
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
130(湯煎焼きの場合)