cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
IKプリーツカップ 43F麻の葉 紫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
16825789
品番
95418
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。
生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。
仕様
【オーブン】焼成可
材質
片艶晒クラフト+内面PET
容量(mL)
62
寸法(Φ×mm)
直径55×H35(底径43)
底径(Φmm)
43