画像準備中

IKプリーツカップ 43F麻の葉 黄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100個) 注文コード16825798 品番95419
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。
生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。

仕様【オーブン】焼成可 材質片艶晒クラフト+内面PET 容量(mL)62 寸法(Φ×mm)直径55×H35(底径43) 底径(Φmm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする