cotta
cottaの キッチン/調理家電
cottaの ホットプレート/電気鍋
cottaの グリル鍋
BRUNO マルチグリルポット レッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16826017
品番
95477
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす 1台5役の便利な電気鍋です。
蒸し網、揚げ物カバー付き。
材質
本体:スチール、 鍋・ふた:アルミニウム合金、ステンレス鋼
寸法(mm)
310×225×H235
質量(kg)
約2.5
色
レッド
注意
※取扱説明書をご確認ください。