曜日別特売
95550 ニューイージーバイオ25 cotta 16826525

95550 ニューイージーバイオ25 cotta 16826525
95550 ニューイージーバイオ25 cotta 16826525

ニューイージーバイオ25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚(100枚)注文コード16826525品番95550
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

環境にやさしいサトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を25%以上使用。
有料配布する場合を考慮し、製品にバーコード印刷入り。
一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷。
有料義務付け対象外グリーン購入法適合
舌片付ブロックタイプ

材質ポリエチレン(バイオプラスチック25%以上含有)寸法(mm)345×145×H580乳白サイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする