cotta
ホームパックA2P ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16826620
品番
95560
参考基準価格(税別)
¥299
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
203×127×H58/2個組
容量(mL)
800
容量
800ml
規格
203×127×H58mm/2個組
素材
ポリプロピレン