b2c 2wayスプレーボトル ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16826629 品番95561
参考基準価格(税別)¥1,355 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2WAYで使用できる、詰替用スプレーボトルです。
スプレー1本でミストとムースタイプの両方を切り替えてご利用頂けます。
シンプルでマットな質感が落ち着いた大人デザイン。
360°どの方向に向けても噴射することができます。
お掃除用洗剤や殺菌用アルコール、消臭剤、アイロンウォーターなどを入れてご利用ください。

材質スプレー:PP、本体:HDPE 寸法(mm)92×60×H235 ホワイト 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
注意
※高濃度のアルコールを含む内容物のご利用はご注意ください。
※ご使用の内容物の成分によりボトルやキャップが変色、劣化する場合があります。
※火気の側や直射日光など高温になる場所での使用はお控え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする