【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16827037 品番 41500
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズEL 仕様帯電防止素材使用、ウイングアーム、衿裏デザイン配色、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム(メーカーオリジナル仕様)、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン シリーズ45000・41500シリーズ 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 生地ソフトツイル(減量加工) 名入れ サービス分類名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16827037
2016-01-14
用途:
業務作業。現場作業
津森工務店 様 (建設業・工事業)

以前のはもう少し厚めで弾力があったが今回の製品はやや不満であります。

2人が参考にしています
対象商品:
35245621
2020-10-26
用途:
システム開発者の作業着として
アイ・シー・ティー株式会社 様 (サービス業)

新規事業に於ける、作業着として考えていましたが、考えていた生地とは少し違うようでした。社員の意見を聞き検討します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする