41501 【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16827292 41501 【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16827292 41501 【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16827292 41501 【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16827292

【加工可】41501 ツータックパンツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16827292 品番 41501
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)76 仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ シリーズ45000・41500シリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 生地ソフトツイル(減量加工) 裾上げ サービス分類名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
農作業
農・林・水産業

少しいい値段ですが、生地から縫製まで申し分ないです。
購入機会があれば、もう一度注文したい良い商品です。

対象商品:
16827353
2016-01-14
用途:
業務、現場作業
津森工務店 様 (建設業・工事業)

以前の製品はもう少し柔らかく、柔軟性があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする