【加工可】44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16828446 品番 44101
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様帯電防止素材使用 種別ワンタックパンツ シリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能制電 生地ソフトバーバリー 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35249663
2015-04-14
用途:
工場作業

会社から支給された
40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬)
用を着用しております。

これから暑くなる季節にそなえて(同型春夏用)とのことで購入しました。
届いて試着しましたが、秋冬用と比べてとても軽くて涼しそうです。

夏に向けて買い増しの予定です。

対象商品:
16828787
2019-08-03
用途:
作業時
建設業・工事業

ワンタックのつくりではないような感じがする。もう少しゆとりがあるほうがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35249593
2013-07-15
用途:
軽作業・事務

薄手で涼しい。屋外も快適である。速乾であるのもよい。

対象商品:
35249401
2013-06-19
用途:
電子部品実装組み立て

問題なく使用している

対象商品:
35249593
2013-07-15
用途:
軽作業と事務

ウエストサイズの割には,太もも周りがやや窮屈であった。

1人が参考にしています
対象商品:
35249401
2011-06-05
用途:
製造工場にて鉄製品の研磨作業、クレーン運搬作業。

会社支給でウエスト88をはいてますが、サイズがきついです。今回91を注文しました。私服では82〜85をはいてます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
メーカーに確認をさせて頂きました所、こちらの商品はワンタックになる為、ツータックの商品より若干細めになっております。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする