Panibois社 パニムールカップ オクトピュス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(5枚) 注文コード16828467 品番96071
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

天然のポプラを使用した、新しいタイプの焼き型です。
このまま焼き型としてもお使い頂けます。ワックスペーパー付。
高度な技術により、1枚の切り抜き部材から作られており、接合には金具を使用しておりません。
そのため金属が口に入る危険性が無く、また使用後はそのまま焼却することができ、環境に配慮した商品です。
焼き型として焼菓子やパンにお使い頂けるだけでなく、
天然ポプラのあたたかみをいかした容器として、惣菜・ギフト用にもお使いいただけます。
【お手入れ方法】
高温多湿を避け乾燥した場所に保存してください。

仕様【オーブン】可 材質 寸法(mm)110×35 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-50
注意
※自然素材使用のため収穫年度により木肌色には若干の差があります。
※壊れやすい材質のためお取扱いにはご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする