cotta
cottaの 除菌衛生用品
cottaの 液体・スプレータイプ除菌剤
アクアサニター携帯用スプレーボトル 80ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
16828580
品番
96092
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
アクアサニター専用の携帯用スプレーボトルです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
PET
容量(mL)
80
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※アクアサニター以外は入れないでください。
※空の容器になります。アクアサニターを詰め替えてご使用ください。
※車の中に放置すると熱により変形する恐れがあります。