cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
cottaの 冬季
cotta ミニニットブーツ ノルディック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
16828921
品番
96243
参考基準価格(税別)
¥1,045
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ネット付きのクリスマスギフトにぴったりのブーツです。
洗えません。直接お菓子など食品は入れないでください(包材に入れた食品を入れてください)
仕様
【オーブン】不可
材質
内側:PP 糸:アクリル
寸法(mm)
約90×55×H90
色
赤白
レンジ
不可
食器洗浄機
不可