【加工可】44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16829776 品番 44110
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズL 仕様帯電防止素材使用、左袖機能ポケット(ペン差付)、ノーフォーク(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット 種別半袖ブルゾン シリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)65 機能制電 JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品 生地ソフトバーバリー 名入れ サービス分類名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35250896
2016-02-14
用途:
自社用

作業用品センターより買いやすい

対象商品:
16829776
2020-06-27
用途:
工場内作業

もう少しバリエーションと色数(涼しそうな色)を増やしてほしい

対象商品:
35250923
2015-07-07
用途:
機械整備

大きさも着心地も満足です。ネイビーの色はやや明るめ。

対象商品:
16829776
2018-04-27
用途:
出張用の制服

色も爽やかで素材も涼しげでよかったです。今夏他社訪問時活躍しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
16829776
2017-07-01
用途:
作業着に
有限会社和泉工業所 様 (製造業)

リピーターです。色合いも肌触りも、デザインもいいです。
安っぽさが無く、我が社のお気に入りです。
だた、品番が変わるとアースグリーンの色合いが変わり困ってます。
この品番のアースグリーンが綺麗なので、統一して欲しいですね。

対象商品:
35250686
2013-06-19
用途:
電子部品実装基板組み立て加工

少しボタンのかかり具合がはめにくいし外しにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする