40100 【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16830345 40100 【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16830345 40100 【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16830345

【加工可】40100[製品制電]長袖ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16830345 品番 40100
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,599
販売価格(税別)
5,090

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウエア。
優れた耐久性と製品制電、気軽に着られるリーズナブルなプライスが魅力です。
帯電防止素材使用

ミストブルー サイズLL 仕様背当て、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、ノーフォーク、袖口ダブルドット釦 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル/65、綿/35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 機能制電 生地ソフトツイル 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16830345
2025-02-28
用途:
金属加工
製造業

往年のデザインでマジックテープの内ポケットとファスナーのポケットがあり便利

対象商品:
35281793
2020-11-24
用途:
建築関係の営業に。
建設業・工事業

生地の厚みや着心地がとても良いので次回も是非購入したい。

対象商品:
35281766
2016-06-07
用途:
測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする