cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
cotta 白無地菓子箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16830978
品番
97292
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
ノーコート・特白ボール紙
寸法(mm)
126×182×H45
色
白
規格
126×182×H45mm
素材
ノーコート・特白ボール紙
号数
8号