cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
cotta 片段ギフト 中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16831057
品番
97300
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
Eフルート、片段ボール
寸法(mm)
内寸:242×205×H80
色
ナチュラル
規格
内寸:242×205×H80mm
素材
Eフルート、片段ボール