cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
Candy缶スクエア専用トレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
寸法(mm)
54×54(一個当たり)
注文コード
16831538
品番
97476
参考基準価格(税別)
¥72
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレーを使うことでクッキーが割れにくくなり、隙間を埋める必要もありません。
用途
Candy缶スクエア専用4マストレー
材質
プラスチック
寸法(mm)
54×54(一個当たり)
色
茶
収納数
4マス