cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
カップ DIP-151
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40個)
注文コード
16831906
品番
97548
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
PP
寸法(mm)
口径71×H61(底径48)
容量(mL)
150
口径×高さH(mm)
71×61
底径(Φmm)
48