仕様
帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク認定商品、リサイクル素材55%使用、
背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色ネイビー
サイズSS
種別長袖ブルゾン
シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
胸囲(cm)108
混率(%)ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)45
袖丈(cm)51
着丈(cm)60
機能制電
JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品
生地トリプルバリューソフトツイル(減量加工)
名入れ可
サービス分類名入れ