cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 割箸/楊枝/調理用糸
cottaの 割箸
シリコーン菜箸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16838240
品番
98623
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、先端がシリコーン製ですべりにくい菜箸です。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
ナイロン
色
ブラック
質量(g)
30
レンジ
不可
寸法(mm×m)
7×300mm
耐熱温度(℃)
220
食器洗浄機
可
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。