cotta
ナイロンレードル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16838258
品番
98625
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、シリコーン製のレードルです。
すくいやすく注ぎやすい形状で、鍋にかけられるフック付き。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
本体:ナイロン/プレート:ステンレス鋼
寸法(mm)
90×70×H290
色
ブラック
質量(g)
100
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
220
食器洗浄機
可
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。