cotta
シリコーンスパチュラ KT-SP001 BK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16838301
品番
98629
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、シリコーン製のスパチュラです。
ヘラの部分が長く、食材を集めやすいデザイン。
先端が床に触れない突起付き。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
持ち手:ナイロン/先端:シリコーンゴム
寸法(mm)
50×15×H26
色
ブラック
質量(g)
100
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
220
食器洗浄機
可
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。