cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ギフト箱 貼箱 メルミモザ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
16839046
品番
98755
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
春を感じるミモザがデザインされた貼箱ギフトボックスです。
貼箱完成品です。
セット内容
外箱・中箱の2点セット
寸法(mm)
180×80×H70
規格
180×80×H70mm
構造
引き出しタイプ
柄
猫柄
サイズ(mm)
18×8
使用可能目安
焼き菓子が6個、もしくは6寸パウンドが1本
デザイン
オモテ面とウラ面で絵柄が異なります