cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙皿
バンブーパスタ皿 ウィリアム・モリス柄 3点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16839518
品番
98840
参考基準価格(税別)
¥4,326
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
「ウィリアム・モリス」デザインのパスタ皿3点セット。
中央がくぼんでいるのでパスタやカレーなどにおすすめ。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
質量(g)
652
寸法(Φ×mm)
直径220×4
レンジ
不可
食器洗浄機
可
注意
※手洗い推奨。