cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙皿
バンブートレイ ウィリアム・モリス柄A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16839545
品番
98843
参考基準価格(税別)
¥1,839
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
エコでサステナブルな、竹ファイバーを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのトレイ。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
寸法(mm)
300×180
色
ゴールデンリリー
質量(g)
292
レンジ
不可
食器洗浄機
可
注意
※手洗い推奨。