cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙皿
バンブーギフト ウィリアム・モリス柄 3個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16839579
品番
98846
参考基準価格(税別)
¥3,786
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
竹ファイバー「ウィリアム・モリス」デザインシリーズで人気のトレイ・ボウル・パスタ皿のセット。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
寸法(mm)
トレイ:300×180、 ボウル:直径150×H70、パスタ皿:直径220×4
色
ストロベリーシーフ
質量(g)
770
レンジ
不可
食器洗浄機
可
注意
※手洗い推奨。