Tower シリコーン菜箸トング ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16841286 品番99196
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコーンコーティングのキッチンツールシリーズ。 シリコーン製で滑りにくく、熱に強く、弾力性に優れ、鍋などを傷つけません。
持ち手の背面に小さなスタンドが付いているので、転がったり汚れずに安定して置くことができます。
グリップは太めで長時間の調理でも疲れにくく軽くて丈夫なナイロン芯材。
小さい食材が滑りにくく、しっかりつかめます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン) 寸法(mm)約60×20×H280 ブラック レンジ不可 耐熱温度(℃)シリコーン部:220、ナイロン部:150 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする