cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
cottaギフト缶 桃色の庭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6個)
注文コード
16841347
品番
99202
参考基準価格(税別)
¥2,454
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
お花がちりばめられた、かわいらしいデザイン缶です。
クッキー缶などの特別なギフトに。
材質
TFS材
寸法(mm)
122×122×H43
色
蓋:桃色、本体:水色
内寸(mm)
86×86×H34
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。