ユティル アイアンラウンドラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード16841898 品番99273
参考基準価格(税別)¥3,245 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

まるで天然素材のカゴに見える、水に強いPPラタンで編まれた2段ラックです。
汚れた時は水洗いができるので食品も気軽に並べられます。
お菓子やパンを並べてケーキスタンドとしても使えます。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン、アイアン 茶色 質量(g)約480 寸法(Φ×mm)直径210×H330 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※火のそばや直射日光の当たる場所、高温になる場所には置かないでください。
※手編みのため、サイズや形に若干の個体差があります。食品を直に載せないでください。
※汚れた場合は水拭きをおすすめします。
※洗剤をお使いの際は、中性洗剤をご使用の上、しっかりすすいでください。たわし、クレンザー、漂白剤のご使用はお避けください。
※食品を乗せて使用される場合は、ご使用前に良く洗いしっかりと乾燥させてからご使用ください。
※アイアンを使用しているため、濡れたまま放置すると錆の原因となります。ご使用後は、乾燥させ通気性の良い場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする