ユティル レクトバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16841977 品番99281
参考基準価格(税別)¥3,678 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ラタンの皮の風合いをポリプロピレンとポリエチレンを使って表現し、まるで天然素材のカゴのように見える手編みバスケットです。
八つ目状に編み込んだバスケットは、置いておくだけでもかわいいデザインに仕上がりました。
枠組みにアイアンを使用しているため、とてもしっかりとした作りで、汚れてしまった場合でも水洗いができるため、キッチンやランドリー、ガーデン周りなどで重宝します。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン 茶色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×175 / ハンドル35 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※火のそばや直射日光の当たる場所、高温になる場所には置かないでください。
※手編みのため、サイズや形に若干の個体差があります。食品を直に載せないでください。
※汚れた場合は水拭きをおすすめします。
※洗剤をお使いの際は、中性洗剤をご使用の上、しっかりすすいでください。たわし、クレンザー、漂白剤のご使用はお避けください。
※食品を乗せて使用される場合は、ご使用前に良く洗いしっかりと乾燥させてからご使用ください。
※アイアンを使用しているため、濡れたまま放置すると錆の原因となります。ご使用後は、乾燥させ通気性の良い場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする