ニトリルグローブ フェリーチェ黒 粉無M (100枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1箱) 注文コード16842230 品番99317
参考基準価格(税別)¥1,585 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

食材が際立つブラックカラーのニトリル使いきりグローブです。
粉なし(パウダーフリー)タイプ。
柔らかく手にぴったりフィットするので、長時間の作業に適しています。
便利な左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法に適合しています(昭和34年生省告示第370号)。

材質ニトリルゴム 全長(mm)230以上 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)9.8 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする